text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 391


Ghiere non isolate Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 0,75 mm². Contenuto: 200 pezzi. non isolato. Cavo0,75mm²AWG18L6mmd11,2mmd22,3mmS0,15mmQuantità200MaterialeRameSuperficie stagnata

Article number 2W873663
Protezione della superficie Stagnato galvanica
Sezione nominale (mm²) 0.75
Forma del conduttore Girare
Lunghezza adatta per Capicorda e connettori modello DIN
Marchio Knipex
Packed per 1

Specifications

Protezione della superficie Stagnato galvanica
Sezione nominale (mm²) 0.75
Forma del conduttore Girare
Lunghezza adatta per Capicorda e connettori modello DIN
Marchio Knipex
Codice merceologico 85369010
Type Wire Ferrule

Description

Ghiere non isolate Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 0,75 mm². Contenuto: 200 pezzi. non isolato. Cavo0,75mm²AWG18L6mmd11,2mmd22,3mmS0,15mmQuantità200MaterialeRameSuperficie stagnata

Article numbers

Article number 2W873663
EAN 4003773076711
UBB 500641815351
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  97 99 391
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.