text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 359


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 25 mm². Contenuto: 50 pezzi. Colore: giallo. Cavo25mm²AWG4ColoreGialloL132mmL218mmd17,3mmd211,2mmS10,2mmS20,4mmQuantità50IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Artículo No. 8N021128
Colore Yellow
Lunghezza del manicotto (mm) 18
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Embalado por 1

Especificaciones

Colore Yellow
Lunghezza del manicotto (mm) 18
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 25
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 4
Marchio Knipex
Codice merceologico 85369010
Type Wire End Ferrule

Descripción

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 25 mm². Contenuto: 50 pezzi. Colore: giallo. Cavo25mm²AWG4ColoreGialloL132mmL218mmd17,3mmd211,2mmS10,2mmS20,4mmQuantità50IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Números de artículo

Artículo No. 8N021128
EAN 4003773076605
UBB 500641814933
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 359
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.