text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 358


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 16 mm². Contenuto: 100 pezzi. Colore: blu. Cavo16mm²AWG6ColoreBluL128mmL218mmd15,8mmd28,8mmS10,2mmS20,4mmQuantità100Isolamento

Artikelnummer 8Q851278
Colore Blue
Lunghezza del manicotto (mm) 18
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Colore Blue
Lunghezza del manicotto (mm) 18
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 16
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 6
Marchio Knipex
Type Wire End Ferrule

Beschreibung

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 16 mm². Contenuto: 100 pezzi. Colore: blu. Cavo16mm²AWG6ColoreBluL128mmL218mmd15,8mmd28,8mmS10,2mmS20,4mmQuantità100IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Artikelnummern

Artikelnummer 8Q851278
EAN 4003773076599
UBB 500641814776
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 97 99 358
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.