text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 357


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 10 mm². Contenuto: 100 pezzi. Colore: rosso. Cavo10mm²AWG8ColoreRossoL128mmL218mmd14,5mmd27,6mmS10,2mmS20,4mmQuantità100IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolato

Numero articolo 7L357866
Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 18
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 18
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 10
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 8
Marchio Knipex
Codice merceologico 85369010
Type Wire End Ferrule

Descrizione

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 10 mm². Contenuto: 100 pezzi. Colore: rosso. Cavo10mm²AWG8ColoreRossoL128mmL218mmd14,5mmd27,6mmS10,2mmS20,4mmQuantità100IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolato

Numeri di articolo

Numero articolo 7L357866
EAN 4003773076582
UBB 500641814511
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 357
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.