text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 355


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 4 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: grigio. Cavo4mm²AWG12Colore grigioL120mmL212mmd12,8mmd24,8mmS10,2mmS20,3mmQuantità200Isol

Numero articolo 3X896119
Colore Grey
Lunghezza del manicotto (mm) 12
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Lunghezza del manicotto (mm) 12
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 4
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 12
Marchio Knipex
Type Wire End Ferrule

Descrizione

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 4 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: grigio. Cavo4mm²AWG12Colore grigioL120mmL212mmd12,8mmd24,8mmS10,2mmS20,3mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieStagnata

Numeri di articolo

Numero articolo 3X896119
EAN 4003773076568
UBB 500641814107
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 355
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.