text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 353


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 1,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: nero. Cavo1,5mm²AWG16ColoreneroL116mmL210mmd11,4mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmQuantità200Iso

Numéro d'article 1B917778
Colore Black
Lunghezza del manicotto (mm) 10
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Emballé par 1

Spécifications

Colore Black
Lunghezza del manicotto (mm) 10
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 1.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 16
Marchio Knipex
Type Wire End Ferrule

La description

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 1,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: nero. Cavo1,5mm²AWG16ColoreneroL116mmL210mmd11,4mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B917778
EAN 4003773076544
UBB 500641813786
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 353
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.