text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 352


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 1 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: rosso. Cavo1mm²AWG18ColoreRossoL116mmL210mmd11,4mmd23mmS10,15mmS20,25mmQuantità200Isolame

Artikelnummer 9W187652
Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 10
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 10
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 1
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG Altro
Marchio Knipex
Type Wire End Ferrule

Beschreibung

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 1 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: rosso. Cavo1mm²AWG18ColoreRossoL116mmL210mmd11,4mmd23mmS10,15mmS20,25mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Artikelnummern

Artikelnummer 9W187652
EAN 4003773076537
UBB 500641813521
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 97 99 352
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.