text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 350


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 0,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: bianco. Cavo0,5mm²AWG20ColorebiancoL116mmL210mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmQuantità200I

Numero articolo 8F091444
Colore White
Lunghezza del manicotto (mm) 10
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Confezionato per 1

Specifiche

Colore White
Lunghezza del manicotto (mm) 10
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 0.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 20
Marchio Knipex
Type Wire End Ferrule

Descrizione

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 0,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: bianco. Cavo0,5mm²AWG20ColorebiancoL116mmL210mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolato

Numeri di articolo

Numero articolo 8F091444
EAN 4003773076513
UBB 500641813117
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 350
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.