text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 337


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 10 mm². Contenuto: 100 pezzi. Colore: rosso. Cavo10mm²AWG8ColoreRossoL122mmL212mmd14,5mmd27,6mmS10,2mmS20,4mmQuantità100Isolam

Article number 6H915306
Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 12
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Packed per 1

Specifications

Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 12
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 10
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 8
Marchio Knipex
Type Wire End Ferrule

Description

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 10 mm². Contenuto: 100 pezzi. Colore: rosso. Cavo10mm²AWG8ColoreRossoL122mmL212mmd14,5mmd27,6mmS10,2mmS20,4mmQuantità100IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Article numbers

Article number 6H915306
EAN 4003773076483
UBB 500641812531
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  97 99 337
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.