text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 336


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 6 mm². Contenuto: 100 pezzi. Colore: giallo. Cavo6mm²AWG10ColoreGialloL120mmL212mmd13,5mmd26,3mmS10,2mmS20,3mmQuantità100Isola

Numero articolo 0H361236
Colore Yellow
Lunghezza del manicotto (mm) 12
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Yellow
Lunghezza del manicotto (mm) 12
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 6
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 10
Marchio Knipex
Type Wire End Ferrule

Descrizione

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 6 mm². Contenuto: 100 pezzi. Colore: giallo. Cavo6mm²AWG10ColoreGialloL120mmL212mmd13,5mmd26,3mmS10,2mmS20,3mmQuantità100IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieStagnata

Numeri di articolo

Numero articolo 0H361236
EAN 4003773076476
UBB 500641812382
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 336
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.