text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 333 200 pezzi


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 1,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: nero. Cavo1,5mm²AWG16ColoreneroL114mmL28mmd11,7mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmQuantità200Isol

Numero articolo 8N426931
Colore Black
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 1.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 16
Marchio Knipex
Type Wire End Ferrule

Descrizione

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 1,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: nero. Cavo1,5mm²AWG16ColoreneroL114mmL28mmd11,7mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Numeri di articolo

Numero articolo 8N426931
EAN 4003773076445
UBB 500641811707
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 333
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.