Grinding wheels
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
Grinding wheels
T6370.340.046
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 6961 32 x 20 S6 x 40 46 P5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
T6370.340.046
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
32
Materiale
Aluminium oxide
Granulazione
46
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
32
Materiale
Aluminium oxide
Granulazione
46
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
48
Type
Ceramic Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le punte montate in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6370.340.046
EAN
9003170069618
UBB
500503096785
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
6961