text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 6 x 13-3 x 30

Numero articolo 3P826426
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 30
Diametro 6
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 3

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 30
Diametro 6
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 3
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Corundum
Bava
Marchio Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrizione

Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo 3P826426
EAN 9003170020466
UBB 500572074796
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  2046
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.