text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 50 x 25-6 x 40

Numero articolo 2X988753
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 50
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 36

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 50
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 36
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Altro
Bava
Marchio Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descrizione

I perni in resina PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea, grazie alla loro composizione, riducono le vibrazioni e hanno quindi una bassa sensibilità agli urti, il che comporta un maggiore comfort e sicurezza durante il lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste punte sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi dell'acciaio inossidabile e offrono risultati di altissima qualità.

Numeri di articolo

Numero articolo 2X988753
EAN 9003176821128
UBB 500572168358
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  682112
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.