Grinding wheels
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
Grinding wheels
3Q020039
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 5 x 10-3 x 30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3Q020039
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
30
Diametro
5
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
30
Diametro
5
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
3
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Type
Ceramic Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le punte montate in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
3Q020039
EAN
9003170020268
UBB
500572074382
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
2026