text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 5 x 10-3 x 30

Numero articolo 1F763932
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 30
Diametro 5
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 90

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 30
Diametro 5
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 90
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metalli non ferrosi
Marchio Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrizione

Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo 1F763932
EAN 9003170020275
UBB 500572076288
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  2027
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.