Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
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
Grinding wheels
Tutte le categorie
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Grinding wheels
1Y506295
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 40 x 25-6 x 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1Y506295
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
40
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
40
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Codice merceologico
68042230
Type
Ceramic Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le punte montate in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y506295
EAN
9003171500851
UBB
500572071644
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
150085