text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 4 x 8-3 x 30

Numero articolo 2J877343
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 30
Diametro 4
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 3

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 30
Diametro 4
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 3
Granulazione 120
Adatto per acciaio inox
Adatto per alluminio
Adatto per acciaio
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Corundum
Bava
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Descrizione

Le punte montate in ceramica PREMIUM sono ideali per la lavorazione di acciai da utensili ad alta resistenza e di qualità efficace fino alle più basse tolleranze. Questi utensili sono caratterizzati da tempi di permanenza massimi per le operazioni di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati sui pezzi in HSS.

Numeri di articolo

Numero articolo 2J877343
EAN 9003170020206
UBB 500572069358
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  2020
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.