Grinding wheels
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
Deburring
Grinding wheels
2L171339
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 32 x 51-6 x 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2L171339
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
32
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
32
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Bava
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le punte montate in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
2L171339
EAN
9003171277753
UBB
500572167855
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
127775
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare