text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 32 x 20-6 x 40

Numero articolo 9H239660
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 32
Materiale Altro
Albero di supporto (mm) 6

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 32
Materiale Altro
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Ceramica
Bava

Descrizione

In foundries and mould making, using ceramic mounted points is often the only method of achieving improved surface results on hard-to-reach parts. TYROLIT PREMIUM*** mounted points offer the highest possible lifetime even for hardened steels.These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 50 m/s

Numeri di articolo

Numero articolo 9H239660
EAN 9003172422701
UBB 500572074044
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  242270
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.