Grinding wheels
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
Grinding wheels
8P888295
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 32 x 20-6 x 40
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8P888295
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
32
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
46
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
32
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Type
Resin Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le punte in resina PREMIUM per la smerigliatrice diritta hanno un effetto di riduzione delle vibrazioni grazie alla loro composizione e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, il che porta a un maggiore comfort e sicurezza nel lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste mole sono ideali per sbavare, smussare e rompere i bordi della ghisa e offrono risultati di altissima qualità.
Numeri di articolo
Numero articolo
8P888295
EAN
9003171695434
UBB
500572169679
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
169543