Grinding wheels
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
Deburring
Grinding wheels
4O341388
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 30 x 40-6 x 40, R=5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4O341388
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
30
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
30
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Bava
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For demanding work such as deburring, bevelling and edge breaking on high-alloyed steels and HSS Grit size 46 for rough grinding Grit size 60 – 120 for fine grinding Note operating speed of max. 35 m/s Enables workpieces to be machined down to the lowest tolerance ranges Strikes a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish Vitrified bond with white aluminium oxide specially for high-alloyed steels and HSS For demanding work such as deburring, bevelling and edge breaking on high-alloyed steels and HSS Grit size 46 for rough grinding Grit size 60 – 120 for fine grinding Note operating speed of max. 35 m/s Enables workpieces to be machined down to the lowest tolerance ranges Strikes a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish Vitrified bond with white aluminium oxide specially for high-alloyed steels and HSS
Numeri di articolo
Numero articolo
4O341388
EAN
9003174410331
UBB
500572032885
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
441033
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare