text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 3 x 6-3 x 30

Numero articolo 3I233408
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 30
Diametro 3
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 3

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 30
Diametro 3
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 3
Granulazione 90
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Corundum
Bava
Marchio Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrizione

Le punte montate su ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo 3I233408
EAN 9003170020107
UBB 500572075868
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  2010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.