text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 25 x 40-6 x 40

Numero articolo 3T218858
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 25
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 6

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 25
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 36
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Corundum
Bava
Marchio Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrizione

Il disco lamellare OVERLAP PREMIUM è il vostro partner affidabile quando si tratta di rifinire con precisione una saldatura di raccordo, una scanalatura o una scanalatura. Per raggiungerli e lavorarli perfettamente, questo utensile è dotato di alette che sporgono di circa 10 mm oltre il bordo del tubo. Inoltre, il disco lamellare OVERLAP convince per la sua capacità di asportazione e la sua durata.

Numeri di articolo

Numero articolo 3T218858
EAN 9003175481699
UBB 500572071073
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  548169
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.