Grinding wheels
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
Grinding wheels
8Y217322
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 25 x 32-6 x 40
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8Y217322
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
25
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
25
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Type
Resin Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I perni in resina PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea, grazie alla loro composizione, riducono le vibrazioni e hanno quindi una bassa sensibilità agli urti, il che comporta un maggiore comfort e sicurezza durante il lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste punte sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi dell'acciaio inossidabile e offrono risultati di altissima qualità.
Numeri di articolo
Numero articolo
8Y217322
EAN
9003176821104
UBB
500572167517
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
682110