Grinding wheels
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
Grinding wheels
0R337037
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 25 x 32-6 x 40
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0R337037
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
25
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
25
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Type
Resin Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le punte in resina PREMIUM per la smerigliatrice diritta hanno un effetto di riduzione delle vibrazioni grazie alla loro composizione e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, il che porta a un maggiore comfort e sicurezza nel lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste mole sono ideali per sbavare, smussare e rompere i bordi della ghisa e offrono risultati di altissima qualità.
Numeri di articolo
Numero articolo
0R337037
EAN
9003170022118
UBB
500572167368
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
2211