text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 25 x 25-6 x 40, R=4

Numero articolo 5C696415
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Numero massimo di giri (1/min) 4
Diametro 25
Materiale Aluminium oxide

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Numero massimo di giri (1/min) 4
Diametro 25
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metalli non ferrosi
Marchio Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrizione

For demanding work such as deburring, bevelling and edge breaking on different steel grades Grit size 24 – 46 for rough grinding Grit size 60 – 90 for fine grinding Note different grades according to specification: •O: for high abrasiveness •P: for universal use Note operating speed of max. 50 m/s Strikes a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish Particularly suitable for difficult-to-reach places Ideal for unalloyed steels thanks to vitrified bond with pink aluminium oxide For demanding work such as deburring, bevelling and edge breaking on different steel grades Grit size 24 – 46 for rough grinding Grit size 60 – 90 for fine grinding Note different grades according to specification: •O: for high abrasiveness •P: for universal use Note operating speed of max. 50 m/s Strikes a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish Particularly suitable for difficult-to-reach places Ideal for unalloyed steels thanks to vitrified bond with pink aluminium oxide

Numeri di articolo

Numero articolo 5C696415
EAN 9003170008921
UBB 500572032703
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  892
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.