text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 22 x 50-6 x 40

Numero articolo 9C939627
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 22
Granulazione 46
Adatto per acciaio

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 22
Granulazione 46
Adatto per acciaio
Adatto per metalli non ferrosi
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042212
Type Resin Mounted Point

Descrizione

Le mole in resina PREMIUM per la smerigliatrice diritta hanno un effetto di riduzione delle vibrazioni grazie alla loro composizione e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, il che porta a un maggiore comfort e sicurezza nel lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste mole sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi della ghisa e offrono risultati di altissima qualità.

Numeri di articolo

Numero articolo 9C939627
EAN 9003171264609
UBB 500572169182
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  126460
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.