Grinding wheels
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
Grinding wheels
T6370.185.060
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 2125 16 x 25 S6 x 40 60 P5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
T6370.185.060
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
16
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
16
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
24
Type
Ceramic Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le punte PREMIUM montate su ceramica sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6370.185.060
EAN
9003170021258
UBB
500503096033
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
2125