text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 20 x 40-6 x 40

Numero articolo 8V374126
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 20
Materiale Altro
Albero di supporto (mm) 6

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 20
Materiale Altro
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 24
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Ceramica
Bava

Descrizione

In foundries and mould making, using ceramic mounted points is often the only method of achieving improved surface results on hard-to-reach parts. TYROLIT PREMIUM*** mounted points offer the highest possible lifetime even for hardened steels.These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 50 m/s

Numeri di articolo

Numero articolo 8V374126
EAN 9003176676292
UBB 500572070240
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  667629
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.