text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 20 x 32-6 x 40, R=3

Numero articolo 9V546568
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Numero massimo di giri (1/min) 3
Diametro 20
Materiale Aluminium oxide

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Numero massimo di giri (1/min) 3
Diametro 20
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metalli non ferrosi

Descrizione

Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo 9V546568
EAN 9003173307724
UBB 500572032620
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  330772
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.