text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 20 x 25-6 x 40

Numero articolo 9K600836
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 20
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 60

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 20
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per alluminio
Adatto per acciaio
Adatto per metalli non ferrosi
Bava

Descrizione

Tool steels display exceptional hardness and strength depending on their intended purpose. The PREMIUM*** mounted points for HSS offer the best prerequisites for machining workpieces up to the lowest tolerance ranges.These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 35 m/s

Numeri di articolo

Numero articolo 9K600836
EAN 9003171213850
UBB 500572073475
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  121385
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.