text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 16 x 50-6 x 40

Numero articolo 0U615918
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 16
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 46

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 16
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 46
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Altro
Bava
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042212
Type Resin Mounted Point

Descrizione

Le punte in resina PREMIUM per la smerigliatrice diritta hanno un effetto di riduzione delle vibrazioni grazie alla loro composizione e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, il che porta a un maggiore comfort e sicurezza nel lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste mole sono ideali per sbavare, smussare e rompere i bordi della ghisa e offrono risultati di altissima qualità.

Numeri di articolo

Numero articolo 0U615918
EAN 9003173105047
UBB 500572168507
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  310504
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.