Food & Dairy machine building
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
Grinding wheels
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
Grinding wheels
6C186515
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 16 x 32-6 x 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6C186515
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
16
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
16
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Type
Ceramic Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
6C186515
EAN
9003170021340
UBB
500572073053
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
2134