Grinding wheels
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
Deburring
Grinding wheels
4H429861
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 13 x 25-6 x 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4H429861
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
13
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
13
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Bava
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le punte in resina PREMIUM per la smerigliatrice diritta hanno un effetto di riduzione delle vibrazioni grazie alla loro composizione e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, il che porta a un maggiore comfort e sicurezza nel lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste mole sono ideali per sbavare, smussare e rompere i bordi della ghisa e offrono risultati di altissima qualità.
Numeri di articolo
Numero articolo
4H429861
EAN
9003170021111
UBB
500572166600
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
2111
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare