Grinding wheels
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
Deburring
Grinding wheels
0Q420262
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 10 x 32-6 x 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0Q420262
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
10
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
10
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Bava
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I perni in resina PREMIUM per la smerigliatrice diritta hanno un effetto di riduzione delle vibrazioni grazie alla loro composizione e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, che porta a un maggiore comfort e sicurezza durante il lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste punte sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi dell'acciaio inossidabile e offrono risultati di altissima qualità.
Numeri di articolo
Numero articolo
0Q420262
EAN
9003170050555
UBB
500572166451
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
34053928
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare