text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Step drill Spiral Fluted with Split point HSS 2-14 4,0-30,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Numero articolo F6315.000.002
Diametro dell'albero (mm) 10
Scanalatura a spirale
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 30
Diametro minimo della punta (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 10
Scanalatura a spirale
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 30
Diametro minimo della punta (mm) 4
Numero di fasi della punta 14
Versione in metallo duro
Materiale di taglio HSS
Marchio Ruko
Weight per piece (g) 185
Model 2
Type Step Drill

Descrizione

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Numeri di articolo

Numero articolo F6315.000.002
EAN 4007140001528
UBB 240203142908
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  101052
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.