Test catalogus aantal
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
5B272906
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
Bosch Angle grinder GWS 19-125 CIST
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5B272906
Larghezza
164
Altezza
103
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza (mm)
311
Potenza nominale assorbita (W)
1900
Peso della macchina (kg)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
164
Altezza
103
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza (mm)
311
Potenza nominale assorbita (W)
1900
Peso della macchina (kg)
2.5
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
7800
Marchio
Bosch
Model
GWS 19-125 CIST
Type
Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5B272906
EAN
3165140838405
UBB
500652005082
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
060179S002