text.skipToContent text.skipToNavigation

Scalpello a spacco Gedore 112 2512 8 x 250 mm


Temprato e rinvenuto accuratamente su tutta la lunghezza, teste di riscontro temprate induttivamente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente

Numero articolo G4716.002.512
Lunghezza (mm) 250
Larghezza dello scalpello (mm) 12
Materiale Chrome-vanadium steel
Con protezione della mano No
Larghezza dell'albero (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 250
Larghezza dello scalpello (mm) 12
Materiale Chrome-vanadium steel
Con protezione della mano No
Larghezza dell'albero (mm) 8
Altezza dell'albero (mm) 8
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 120
Type Electrician Chisel

Descrizione

Temprato e rinvenuto accuratamente su tutta la lunghezza, teste di riscontro temprate induttivamente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente

Numeri di articolo

Numero articolo G4716.002.512
EAN 4010883874519
UBB 203116093642
UNSPSC 27111901
Nr articolo produttore  8745150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.