text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Numero articolo 1Q948210
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Filetto di gas
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Filetto di gas
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 16
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 1Q948210
EAN 4015448523451
UBB 500581171310
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867514
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.