text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numero articolo 0A491043
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Materiale di taglio Altro
Identificazione dell'anello colorato Red
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 0A491043
EAN 4015448506201
UBB 500573600623
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867216
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.