Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5E874151
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
Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5E874151
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
20
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
20
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo del fianco (°)
40
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
12
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5E874151
EAN
4015448726623
UBB
500582391826
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867713