Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7K041613
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
Machine tap DIN 376C M24 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7K041613
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
3
Dimensione della filettatura
24
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
3
Dimensione della filettatura
24
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo del fianco (°)
40
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7K041613
EAN
4015448488347
UBB
500583143085
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867395