text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numero articolo 3C677837
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 3C677837
EAN 4015448418283
UBB 500581664439
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867382
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.