text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numero articolo 0W068408
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 3.5
Dimensione della filettatura 30
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 3.5
Dimensione della filettatura 30
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 18
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 0W068408
EAN 4015448609445
UBB 500573918512
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867292
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.