text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numero articolo 5O383851
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 12
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 12
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 5O383851
EAN 4015448523284
UBB 500582509575
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867486
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.