text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M12 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numero articolo 7C837297
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 12
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 12
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 7C837297
EAN 4015448523147
UBB 500583074926
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867471
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.