Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7Z504315
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
Machine tap DIN 371C H M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7Z504315
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo del fianco (°)
40
Identificazione dell'anello colorato
Red
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Z504315
EAN
4015448506447
UBB
500583378616
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867286