Food & Dairy machine building
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
Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1L530156
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
Machine tap DIN 371C H M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1L530156
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo del fianco (°)
40
Identificazione dell'anello colorato
Red
Chiave quadrata (mm)
8
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1L530156
EAN
4015448506461
UBB
500581095592
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867290