Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9H085352
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
Machine tap DIN 371B VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9H085352
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Materiale di taglio
Altro
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9H085352
EAN
4015448609841
UBB
500583808463
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867518